オムロン, リレー固定クリップ

オムロン, リレー固定クリップ omron(オムロン)

仕様PYシリーズDINレールリレーソケット. 立ち上げ端子では、端子あたりに最大2 x 2.5 mmのケーブルを確実に固定可能 共通端子の位置の選択 使いやすいラベル付け機能(ねじ止め端子は対象外) スリムなデザイン、幅27 mm 端子の二重付番 VDE0110準拠の沿面距離 / クリアランス 固定クリップは別売 8ピン / 14ピンリレーに最適 定格最大12 A及び300 V 動作温度範囲(℃)-25→+85 併用可能製品MYシリーズ 内容量1袋(10個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49125686 PYC35B プラスチック プラスチック固定クリップ
オープン
5,400
5,940 (税込)
5日以内出荷

返品不可
49125695 PYC-0 金属 クリップ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする