ON SEMICONDUCTOR
オンセミ, ショットキーバリアダイオード, シリーズ
1チップ当たりのエレメント数
2
実装タイプ
表面実装
テクノロジー
ショットキー
ピン数(ピン)
3
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ダイオード
ピーク逆繰返し電圧(V)
パッケージ
最大順方向降下電圧(V)
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
寸法(mm)
最大連続順方向電流(mA)
ピーク逆回復時間(ns)
動作温度(℃)
ピーク逆電流(μA)
最大順方向降下電圧(mV)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49128276
BAT54SLT1G
1リール(3000個)
-
30
SOT-23
-
2.9
1.3
0.94
-
200
5
(Max)+150
-
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49128285
BAT54SLT1G
1リール(3000個)
シリーズ
30
SOT-23
-
2.9
1.3
0.94
-
-
5
-
2
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49128294
BAT54SWT1G
1リール(3000個)
シリーズ
30
SOT-323 (SC-70)
-
2.2
1.35
0.9
-
-
5
(Min)-55
-
800
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49128258
SBAS40-04LT1G
1リール(3000個)
シリーズ
40
SOT-23
1
3.04
1.4
1.01
3.04×1.4×1.01
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
49128267
SBAS40-04LT1G
1袋(50個)
シリーズ
40
SOT-23
1
3.04
1.4
1.01
3.04×1.4×1.01
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください