スタンレー電気 可視光LED 1105W シリーズ

スタンレー電気 可視光LED 1105W シリーズ STANLEY(スタンレー電気)

仕様LED色:黄●パッケージタイプ:3216 (1206)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:1.2 cd●ピン数:2●ビュー角:40 °●輝度フラックス:450 mlm●レンズ形状:砲弾型●主波長:590 nm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.85mm●LED材質:AlGaInP●Stanley Electric 1105Wシリーズ1206チップLED用LED. Stanley Electric 1105Wシリーズは、ドームレンズ付き標準1206パッケージのLEDです。 丸形の表面実装LEDで、無色透明樹脂が使用されています。単色で、高輝度を実現します。. 寸法: 3.2 x 1.6 x 1.85 mm 無色透明エポキシ、ドームレンズ付き RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1リール(2000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49198258 VFY1105W-TR
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする