ステッピングモータ RS PRO ユニポーラ 59.8mm MTS4aシリーズ

ステッピングモータ RS PRO ユニポーラ 59.8mm MTS4aシリーズ - RS PRO
仕様ステップ角:7.5°●保持トルク:36mNm●配線数:2●定格電圧:12 V●フレームサイズ:59.8mm●ステッピングモータのタイプ:永久磁石●軸径:3mm●巻線配置:ユニポーラ●シャフト長さ:7mm●深さ:31mm●抵抗/フェーズ:251Ω●基準適合:RoHS対応●RS Pro MTSUシリーズユニポーラステッパモータ. RS ProのMTSUシリーズステッパモータは、各種用途に対応できるよう、幅広いオプションを取り揃えています。. ユニポーラ巻線 高精度、マイクロステッピングに最適 低ディテントトルク、高度なカスタマイズが可能 直径が類似したステッパモータよりも回転あたりのステップが大きい内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49199335918-0837
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする