仕様ロジック機能:インバータ 、 1チップ当たりのエレメント数:6 、 シュミットトリガ入力:N 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:8.5 ns @ 5 V 、 高レベル出力電流 Max:-24mA 、 低レベル出力電流 Max:24mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:14 、 ロジックファミリー:ACT 、 寸法:8.75 x 4 x 1.5mm 、 高さ:1.5mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(2500個)