JST 端子 VHコンタクト

JST 端子 VHコンタクト - JST(日本圧着端子製造)
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:NV / VHコネクタハウジング●シリーズ:BVH●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●VHシリーズ圧着ハウジングについては、代表品番 ; 762-0737 762-0737 を参照してください。 遊びのあるコンタクト用のJST品番BVH-41T-P1.1はデータシートに記載されていません。リールバージョンのSVH-41T-P1.1のみが記載されています。. JST VHシリーズ圧着コンタクト. JSTのVHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは信号、電源、出力回路の用途に適しています。 VHシリーズ電線対基板、3.96 mmピッチ、スルーホールコネクタは、小型ながら大容量で、コンタクトとマウントの接触保持が確実です。. 品番 ; 762-0698 762-0698 : ワイヤサイズ20-16 AWG (0.5 → 1.25 mm2)ルーズ圧着コンタクト 品番 ; 762-0692 762-0692 : ワイヤサイズ20-16 AWG (0.5 → 1.25 mm2)リール圧着コンタクト 品番 ; 762-0702 762-0702 : ワイヤサイズ20-18 AWG (0.33 → 0.83 mm2)リール圧着コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(3500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49324583VH-41T-P1.1
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする