Legrand バックボックス

Legrand バックボックス legrand

仕様NF C 15-100. Lighting fixture housing with Batibox DCL cover. Lighting fixture housing with DCL cover. DCL covers are constructed in accordance with section 559 1.1. of the standard NFC 15-100, They also comply with product standard UTE C 61-390. Equipped with new automatic connector with 45° terminals. 幅(mm)67 材質(本体)プラスチック 奥行(mm)50 規格NF 設置場所乾燥した裏地 IP等級IP00 ギャング数1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49432268 0 893 37
オープン
2,598
2,858 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする