Legrand バックボックス Batibox

Legrand バックボックス Batibox legrand Legrand バックボックス Batibox legrand

材質(本体)プラスチック 奥行(mm)40 規格NF 取付け方法埋込型 IP等級IP00 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
ギャング数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
0 801 02 49434045
0 801 02 49434045
49434045 0 801 02 143 2
オープン
2,298
2,528 (税込)
5日以内出荷

返品不可
0 801 03 49434054
0 801 03 49434054
49434054 0 801 03 214 3
オープン
2,498
2,748 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする