仕様管理数:1
出力ドライバ:アクティブ ロー, オープンドレイン
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:TDFN
ピン数:8
最大リセットアクティブ時間:280ms
寸法:2 x 2 x 0.75mm
高さ:0.75mm
動作供給電圧 Min:1.65 V
スマートリセットIC、STMicroelectronics. 特別なリセットボタンは不要ー既存のボタン又はボタンの組み合わせを使用可能 入力遅延は5~10秒にカスタマイズ可能なので、不注意によるボタンの短絡アクティベーションでシステムがリセットするのを防止