仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:(オン)-オフ-オン●コンタクト定格電流:6 A @ 250 V ac●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●IP評価:IP40●パネルのカットアウト幅:18.5mm●パネルのカットアウト高さ:13.2mm●アクチュエータ長さ:14mm●アクチュエータ材料:PA●接触抵抗:<100mΩ●コンタクト材質:Ag●UL、CSA、ENEC. Marquardt 1810シリーズトグルスイッチ. Marquardt 1810シリーズの1極 / 2極トグルスイッチです。 1810トグルスイッチは、クラスIIの機器での使用に適しています。また、SPST、SPDT、DPST、DPDTの各スイッチング方式を選択することができます。. 機械的 / 電気的に長寿命 接触抵抗 ;100 mΩ 絶縁抵抗 >100 MΩ 難燃性等級: UL 94 V-2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個