曜日別特売

Marquardt マイクロスイッチ SPNO

Marquardt マイクロスイッチ SPNO - MARQUARDT
仕様ターミナルタイプ:クイックコネクト 、 コンタクト定格電流:16 A @ 250 V ac 、 コンタクトのコンフィギュレーション:SPNO 、 操作力:6 N 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 コンタクト材質:Ag 、 ケースの材質:Glass Fibre Reinforced PA 、 動作温度範囲:-40 → +85℃ 、 UL、CSA、ENEC. Marquardtプッシュボタンスイッチ - 1115 / 1117シリーズ. Marquardt 1115シリーズ及び1117シリーズは単極のスナップ式スイッチで、最高16 Aの高いスイッチング機能を備えています。 1115シリーズ及び1117シリーズのスナップ式スイッチの両方に搭載されたアクチュエータは、ほとんどの方向に操作できるので、ドアの開閉用途に最適です。 これらのMarquardtスナップ式スイッチは、様々なコンタクト構成を備えており、各コンタクトは6.3 mmのファストン又はクイックコネクト式端子で終端されています。. 難燃性等級: UL 94 V-0 機械的寿命: 100,000回 クラスII用途での使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4948634401115.4101-02
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする