仕様最大ストローク:15mm●駆動タイプ:プッシュ、プッシュ / プル●デューティサイクル:5 %, 15 %, 25 %, 40 %, 100 %●磁気フォース:2N●クローズドパワー/連続:16 W, 37.8 W, 58.5 W, 94 W, 275 W●電源電圧:230 V ac●長さ:45mm●幅:45mm●深さ:38mm●重量:400g●寸法:45 x 45 x 38 mm●ヘビーデューティ単動リニア電磁石. コントローラ、電子機器、機械、安全用途などに適した単動リニア電磁石です。 500万回を上回る動作に対応することを目的として設計されています。 金属製チューブ内部にコアとPTFE層がスライドされています。 スプリングリターン(取り外し可能: プッシュモデル又はプルモデル)が装備されています。 永続的なデューティ(デューティー係数: 100 %)で定格電圧以下の電圧に対応しています。 間欠運転中に、高電圧の電源を使用して、より大きな動力を得ることができます(該当基準に適合)。内容量1個