曜日別特売

MH Connectors 1ポート RJ-45カプラ STP MH3101シリーズ

MH Connectors 1ポート RJ-45カプラ STP MH3101シリーズ - MH CONNECTORS
仕様タイプ:カプラ●インタフェースタイプ:RJ45●ポート数:1●シールドタイプ:STP●長さ:18.54mm●幅:16.13mm●深さ:27.46mm●シリーズ:MH3101●MH Connectors RJ45カプラ. MH ConnectorsのRJ45カプラ製品です。シールド付きとシールドなしの各種のカテゴリの製品があります。各カプラは、高い信頼性と優れた品質を誇っています。. ; 821-2911 821-2911 : RJ45カプラ - シールドなしイーサネット. ; 821-2920 821-2920 : RJ45カプラ - シールド付きイーサネット. ; 821-2923 821-2923 : RJ45カプラ - シールドなしCat 5e. ; 821-2927 821-2927 : RJ45カプラ - シールド付きCat 5e. ; 821-2936 821-2936 : RJ45カプラ - シールドなしCat6 (オフセットピンあり). ; 821-2939 821-2939 : RJ45カプラ - シールド付きCat6a (オフセットピンあり). 特長と利点. 絶縁物材質: UL 94V-0等級 シールドケース: ステンレススチールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49512314MH3101S-8821
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする