三菱電機
FX3GEシリーズ 基本ユニット
仕様
FX3シリーズ併用可能
電圧(V)
100→240Vac
シリーズ
FX3GE
出力
リレー
出力点数
10
入力
DC
通信方式
イーサネット、RS422、USB
ディスプレイ
ディスプレイ込みあり
ネットワークタイプ
ModBus
RoHS指令(10物質対応)
対応
プログラムメモリ容量
32000ステップ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
使用温度範囲(℃)
入力点数
入出力点数(点)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49547655
FX3GE-40MR-ES
-
(動作)Max.55
24
40
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49547664
FX3GE-24MR-ES
0.175
-
14
20
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください