三菱電機
Mitsubishi ロジックモジュール ディスプレイ付き リレー
保護構造
IP20
シリーズ
Alpha 2
深さ(mm)
52
出力形式
リレー
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
消費電力(W)
出力点数
入力点数
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49548118
AL2-10MR-A
71.2
90
4.9
4
6
オープン
¥
31,980
¥
28,338
アウトレット
¥
31,172
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
49548136
AL2-14MR-D
90
124.6
7.5
6
8
オープン
¥
39,980
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49548154
AL2-24MR-D
90
124.6
9
9
15
オープン
¥
35,980
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49548127
AL2-14MR-A
90
124.6
5.5
6
8
オープン
取扱い終了
返品不可
49548145
AL2-24MR-A
90
124.6
7
9
15
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください