三菱電機
Mitsubishi 拡張モジュール
幅(mm)
53.1
シリーズ
Alpha 2
深さ(mm)
24.5
入力点数
4
高度(m)
0.09
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49548319
AL2-4EX
DC24
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
49548303
AL2-4EX-A2
AC230
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください