Mitsubishi 拡張モジュール デジタル、トランジスタ

Mitsubishi 拡張モジュール デジタル、トランジスタ - 三菱電機
仕様●取り付けタイプ:DIN Rail●ディスプレイ込み:なし●併用可能製品:Alpha 2シリーズ●Digital Expansion Modules. These modules give additional I/O flexibility to Alpha 2 users. They fit alongside the Alpha 2 (seeシリーズAlpha 2出力点数4電源電圧(V)24dc外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5.1×90×24.5モジュールタイプI/O Extension出力タイプデジタル、トランジスタ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49548328AL2-4EYT
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする