Moflash ブザー AC DC動作

Moflash ブザー AC  DC動作 - Moflash
仕様電流タイプ:AC , DC 、 トーンの長さ:シングル 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 電源電圧:24 → 48 V ac/dc 、 最大デシベル:111dB 、 直径:96 mm 、 本体色:黒 、 最小温度:-30℃ 、 最大温度:+60℃ 、 AE95には、防水バックパネルが付属しており、エンクロージャ内で終端処理を行えます。 防水ケーブルグランドは標準で付属します。. Moflash AE95ブザー. MoflashのAE95電気 / 機械ブザーは、低周波で貫通性の高い音声信号が必要とされる幅広い産業信号用途に適しています。 主な用途には、産業用(開始/停止時間信号など)や車載(バックアラーム / フォークリフトなど)が挙げられます。 これらのユニットは、単一段階アラームを発します。電圧が加えられると、電磁石によってダイアフラムが振動し、ユニークな音響トーンを発生します。 AE95ブザーは、必要に応じてリモートソース(制御パネル / plcなど)から振動させ、断続的な信号を発生させることもできます。. 頑丈な構造 ワイド電圧範囲 定格: 最大15分オン / 最小オフ1分 AE95-BBバックボックスと組み合わせると、2点車載固定及び防水用に最適 防塵 粉体コーティングした軟鋼ボディ 111 db出力 バックボックス付きでIP65等級(なしの場合はIP53) RoHS対応 CEマーク付きRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49551794AE95-07
オープン
25,720
28,292(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする