曜日別特売

Molex RJ45レセプタクル

Molex RJ45レセプタクル - 日本モレックス(molex)
仕様オス・メス:メス●シールドタイプ:シールド付き●取り付けタイプ:PCBマウント●向き:ストレート●IP保護等級:IP67●ソケットタイプ:ジャムナット●深さ:49.53mm●直径:38.1mm●BradR RJ-LNXX(TM) RJ45レセプタクル. BradR産業イーサネットソリューションを使用して、製造現場からフロントオフィスのコンピューティングデバイスへシームレスにリアルタイムデータを抽出 生産ダウンタイムは収益に大幅な損失を引き起こすので、自動化されたプラントでは懸念の対象となります。 IP67のシール構造インターフェイスは、過酷な環境で信頼性の高い接続性を提供します。 Ultra-LockRプッシュロック式技術は、多様なカップリングオプションを備えた、オペレータに依存しないシンプルで迅速な接続を提供します。 これにより、労力と配線コストを削減できます。 Brad'sRレセプタクルは、従来のねじ込み式クイックコネクトとプッシュプル式クイックコネクト向けに設計されているので、M12 Dコードねじ込み式コードセットとUltra-Lockプッシュプル式コードセットの両方と確実にかん合できます。ケーブルのオプション: シールドなし シールド付き、Cat 5eのデータ性能を発揮するツイストペア IP67シール構造インターフェイス Ultra-LockRプッシュロック技術 ねじ込み及びバヨネット式のカップリング 伝送性能は、TIA-568及びISO/IEC 11801 Cat6A規格に適合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49566013130055-0001
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする