Molex ファストン端子 メス Quick Disconnect シリーズ

Molex ファストン端子 メス Quick Disconnect シリーズ - 日本モレックス(molex)Molex ファストン端子 メス Quick Disconnect シリーズ - 日本モレックス(molex)
仕様シリーズ:Quick Disconnect●シリーズ番号:35725●絶縁:非絶縁●オス・メス:メス●コネクタタイプ:クイックディスコネクト ターミナル●最小ワイヤサイズAWG:18AWG●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●タブサイズ:6.35 x 0.8mm●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●クイックディスコネクトFタイプ メス圧着端子、35725シリーズ. このクイックディスコネクトメス圧着端子は、6.35 x 0.81 mm (.250 x .032インチ)のユニバーサルタブ圧着端子とかん合します。 スロット付きスリップオンタイプで、ポストすずめっきが施されています。 720-5858はストレート圧着端子 720-5851は高張力タイプのストレート圧着端子 720-5855はフラグ圧着端子 720-5864はストレートピギーバックタイプの圧着端子
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4957553335725-24101リール(5000個)
オープン
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
4957555835725-24101袋(100個)
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
4957552435725-24111リール(5000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
4957554935725-24111袋(100個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする