曜日別特売

Monolithic Power Systems (MPS) AC/DCコンバータ

Monolithic Power Systems (MPS) AC/DCコンバータ - Monolithic Power Systems (MPS)
仕様
実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 限界電流:320mA 、 寸法:5 x 4 x 1.55mm 、 長さ:5mm 、 幅:4mm 、 高さ:1.55mm 、 入力電圧 Max:305 V ac 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 入力電圧 Min:85 V ac 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 入力電圧範囲:85 → 305 V ac 、 高電圧スマートLDOレギュレータ、Monolithic Power Systems
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49604093MP100LGN1セット(100個)
オープン
取扱い終了
返品不可
49604109MP100LGN1袋(5個)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする