曜日別特売

Neutrik BNCコネクタ ジャック

Neutrik BNCコネクタ ジャック - NEUTRIK
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:シャーシマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:フィードスルー●ボディ向き:ストレート●電池タイプ:スタンダード●バルクヘッド:あり●ボディめっき:Optalloy●シリーズ:BNC●コンタクト材質:黄銅、金コバルト(センターコンタクト)●コンタクトめっき:金●NeutrikフィードスルーBNCコネクタ. Neutrikの絶縁BNCシャーシコネクタには、デジタル及びシリアル信号に適したフィードスルーBNC接続があります。 機械加工黄銅で作られたコネクタは頑丈で耐久性があり、標準的なD字型のハウジングで埋込型の取り付けができます。 このパネル取り付けBNCコネクタは金めっきのコンタクトを備え、HD要件に適合する75 Ω設計です。 Nuetrikフィードスルーコネクタは、すべてのBNC用途に対して頑丈で使いやすい接続ができるようにします。. 特長と利点:. 75 ΩでHD要件に適合 金めっきコンタクト 絶縁パネル取り付け D字型ハウジングRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49645594RSNBB75DFIB
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする