仕様ロジックファミリー:LVC 、 ロジック機能:トランシーバ 、 1チップ当たりのチャンネル数:4 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:3ステート 、 極性:反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:VSSOP 、 ピン数:8 、 高レベル出力電流 Max:-32mA 、 低レベル出力電流 Max:32mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:37.8ns 、 寸法:2.4 x 2.1 x 0.85mm 、 高さ:0.85mm 、 動作温度 Min:-40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(3000個)