仕様チャンネルタイプ:P 、 最大連続ドレイン電流:130 mA 、 最大ドレイン-ソース間電圧:50 V 、 最大ドレイン-ソース間抵抗:10 Ω 、 最大ゲートしきい値電圧:2V 、 最低ゲートしきい値電圧:0.8V 、 最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V 、 パッケージタイプ:SOT-23 (TO-236AB) 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 、 チャンネルモード:エンハンスメント型 、 カテゴリー:小信号 、 最大パワー消費:250 mW 、 動作温度 Min:-65 ℃内容量1リール(3000個)