コイズミ(小泉成器)
エクステリア用間接照明
仕様
防雨型、直付・壁付・床置取付(壁付の場合は横向き取付のみ)、
材質
本体:アルミ(シルバー)、パネル:アクリル(乳白色)
幅(mm)
52
高さ(mm)
59
色温度(K)
2700
LED
一体型
LED寿命(時間)
40000時間
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
82
調光率(%)
2
調光の可否
可
内容量
1個
注意
※電源穴の位置にご注意ください。
※器具を突き合わせて連結する場合中間線セットは不要です。連結する器具のコネクタで接続し、器具内に収納してください。
※器具間を離して設置する場合中間線セット(AE49046E)をご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49217255
AU49042L
9.4
¥
41,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49217228
AU49039L
21.5
¥
63,000
取扱い終了
返品不可
49217237
AU49040L
17.6
¥
55,000
取扱い終了
返品不可
49217246
AU49041L
14.5
¥
47,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください