曜日別特売

リニアライトフレックス

リニアライトフレックス - コイズミ(小泉成器)リニアライトフレックス - コイズミ(小泉成器)リニアライトフレックス - コイズミ(小泉成器)リニアライトフレックス - コイズミ(小泉成器)リニアライトフレックス - コイズミ(小泉成器)リニアライトフレックス - コイズミ(小泉成器)リニアライトフレックス - コイズミ(小泉成器)リニアライトフレックス - コイズミ(小泉成器)
定格電圧(V)DC24仕様100mm単位で切断可能、両面テープ付幅(mm)19.8高さ(mm)13.3LED一体型LED寿命(時間)40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)80以上調光率(%)5調光の可否内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
長さ(mm)
色温度(K)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49219626AL92110L10(DC24V入力時)20002700400(1mあたり)
45,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
49219635AL92111L5(DC24V入力時)10002700400(1mあたり)
25,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
49219669AL92114L5(DC24V入力時)10003000350(1mあたり)
25,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
49219678AL92115L15(DC24V入力時)30004000390(1mあたり)
65,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
49219687AL92116L10(DC24V入力時)20004000390(1mあたり)
45,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
49219696AL92117L5(DC24V入力時)10004000390(1mあたり)
25,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
49219705AL92118L15(DC24V入力時)30005000400(1mあたり)
65,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
49219714AL92119L10(DC24V入力時)20005000400(1mあたり)
45,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
49219723AL92120L5(DC24V入力時)10005000400(1mあたり)
25,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
49219739AL92166L50(DC24V入力時)100003500480(1mあたり)
200,000
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
49219748AL92167L15(DC24V入力時)30003500480(1mあたり)
65,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
49219757AL92168L10(DC24V入力時)20003500480(1mあたり)
45,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
49219766AL92169L5(DC24V入力時)10003500480(1mあたり)
25,000
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
49219617AL92109L15(DC24V入力時)30002700400(1mあたり)
65,000
取扱い終了
返品不可
49219644AL92112L15(DC24V入力時)30003000350(1mあたり)
65,000
取扱い終了
返品不可
49219653AL92113L10(DC24V入力時)20003000350(1mあたり)
45,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする