コイズミ(小泉成器)
間接照明(シェルフズ コンパクト ライン)
仕様
散光、速結端子付(送り付)
材質
本体:アルミ(白色塗装)、パネル:ポリカーボネート(乳白色)
幅(mm)
43
高さ(mm)
20
LED
一体型
LED寿命(時間)
40000時間
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1
取付面位置
直付・壁付・床置取付
調光の可否
可
内容量
1個
注意
※電源穴の位置にご注意ください。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
消費電力(W)
長さ(mm)
質量(kg)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59161466
AL50373【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
22.1
1200
0.7
3000
¥
29,000
¥
16,980
¥
8,998
アウトレット
¥
9,898
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
49220703
AL50365
-
27.6
1500
0.8
5000
¥
30,300
取扱い終了
返品不可
49220719
AL50366
-
27.6
1500
0.8
4000
¥
30,300
取扱い終了
返品不可
49220728
AL50367
-
27.6
1500
0.8
3500
¥
30,300
取扱い終了
返品不可
49220737
AL50368
-
27.6
1500
0.8
3000
¥
30,300
取扱い終了
返品不可
49220746
AL50369
-
27.6
1500
0.8
2700
¥
30,300
取扱い終了
返品不可
49220755
AL50370
-
22.1
1200
0.7
5000
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
49220764
AL50371
-
22.1
1200
0.7
4000
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
49220773
AL50372
-
22.1
1200
0.7
3500
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
49220789
AL50373
-
22.1
1200
0.7
3000
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
49220798
AL50374
-
22.1
1200
0.7
2700
¥
29,000
取扱い終了
返品不可
49220807
AL50375
-
16.6
900
0.6
5000
¥
25,800
取扱い終了
返品不可
49220816
AL50376
-
16.6
900
0.6
4000
¥
25,800
取扱い終了
返品不可
49220825
AL50377
-
16.6
900
0.6
3500
¥
25,800
取扱い終了
返品不可
49220834
AL50378
-
16.6
900
0.6
3000
¥
25,800
取扱い終了
返品不可
49220843
AL50379
-
16.6
900
0.6
2700
¥
25,800
取扱い終了
返品不可
49220859
AL50380
-
11.1
600
0.5
5000
¥
22,400
取扱い終了
返品不可
49220868
AL50381
-
11.1
600
0.5
4000
¥
22,400
取扱い終了
返品不可
49220877
AL50382
-
11.1
600
0.5
3500
¥
22,400
取扱い終了
返品不可
49220886
AL50383
-
11.1
600
0.5
3000
¥
22,400
取扱い終了
返品不可
49220895
AL50384
-
11.1
600
0.5
2700
¥
22,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください