浴室灯(営業用)
営業用浴場使用可能。
仕様防雨・防湿型
仕上コーティング
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
電球の種類LED
調光の可否否
LED交換可
内容量1個
注意
※調光器併用不可。※温泉地で使用される場合、短期間で不具合が生じる可能性があります。
住宅・店舗照明 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49221604 | AW50470 | 50758525 | AW55081 |
|
防雨防湿型ブラケット | コイズミ | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |