【NASキット+ガイドブック付 】ディスクステーション

【NASキット+ガイドブック付 】ディスクステーション Synology(シノロジー)

SynologyNASに、わかりやすく図解で詳しい使い方を解説したガイドドブック(非売品)をセットにした商品。スモールオフィスやホームユーザーのための多用途 2 ベイ NAS 。新しい 64 ビット クアッドコアプロセッサを搭載し、優れたデータ転送速度、大規模ストレージ ボリューム管理、10 ビット 4K H.265 ビデオトランスコーディングなどの機能が即座に利用可能です。 File Station は、ウェブベースの高速でセキュアな管理ツールです。Mac や PC の複雑な設定を行うことなく、簡単なドラッグアンドドロップで操作可能です。高度な検索とフィルタリング ツールにより、整理やファイルの共有を簡単に行うことができます。完全な互換性のために、DS218 は次のプロトコルをサポートします。AFP、FTP、iSCSI、NFS、SMB、WebDAV。Cloud Station Suite は、お客様のデバイス、その他の Synology NAS などあらゆるデバイスでリアルタイムのデータ同期を提供します。「インテリバージョニング」はストレージ領域の利用効率を高めるため、もっとも重要なファイルバージョンを保持します。Synology の包括的なマルチバージョンのバックアップソリューションであらゆるコンピュータやモバイルデバイスをバックアップします。増えつつある暗号ベースのランサムウェアによる脅威など悪意のある攻撃から お客様の PC や NAS を保護できます。ポート フォワーディング ルールや DDNS の設定やその他の複雑なネットワーク設定の煩雑さなしに、インターネットを介して Synology NAS 上のファイルをアクセスできます。QuickConnect によりシンプルでカスタマイズ可能なアドレスで接続できるため、追加費用なくインターネット接続されたあらゆるデバイスにアクセスできます。お好みの 4K コンテンツにいつでもどこでもアクセスし、ストリーミング。DS218 は 10 ビット 4K H.265 オンライントランスコーディングをサポートします。Video Station と DS video により、あらゆるコンピュータやモバイルデバイス、その他 Ultra HD フォーマットをサポートしていないメディアプレーヤーからでも 4K ビデオを変換できます。

仕様
【ネットワークプロトコル】SMB、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP、VPN(PPTP、OpenVPN 、L2TP)
【ファイルシステム】内部:ext4、外部:ext4、ext3、FAT、NTFS、HFS+、exFAT
【対応RAIDタイプ】Synology Hybrid RAID (SHR)、Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1
【ストレージ管理機能】最大内部ボリューム:256、最大 iSCSI target:10、最大 iSCSI LUN:10
【ファイル共有機能】最大ローカル ユーザーアカウント数:2,048、最大ローカルグループ数:256、最大共有フォルダ数:256、最大同時 SMB/NFS/AFP/FTP 接続数:200
【権限】Windows アクセス コントロール リスト(ACL)、アプリケーション権原
【ディレクトリサービス】Windows® AD 統合::ドメインユーザーは SMB/NFS/AFP/FTP/File Station、LDAP 統合を介してログイン
【対応クライアント】Windows 7 と 10、Mac OS X® 10.11 以降
セット内容本体、クイックインストールガイド、アクセサリパック、AC電源アダプター、RJ-45 LANケーブル 寸法(mm)165×108×233 質量(kg)1.3 ポート数1GbE:1 電源電圧(V)AC入力:100~240 メモリーDDR4 2GB 電源周波数(Hz)50/60、単相 使用CPURealtek RTD1296 Quad 1.4GHz 動作温度(℃)0~40 セキュリティファイアウォール、暗号化共有フォルダ、SMB 暗号化、FTP over SSL/TLS、SFTP、Rsync over SSH、ログイン自動ブロック、Let's Encrypt サポート、HTTPS (カスタマイズ可能な Cipher Suite) アズワン品番65-0462-99 ポートUSB2.0ポート×1、USB3.0ポート×2 LAN設定Gigabit (RJ-45) ×1 対応ブラウザChrome®、Firefox®、Internet Explorer® 10 以降、Safari® 10 以降、Safari (iOS 10 以降)、Chrome (Android 6.0 以降) ストレージ2 ベイ 2.5"/3.5" SATAⅡ/Ⅲ 内容量1台
注意
※こちらの商品にはHDDの付属はござません。別途HDDをご用意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49674836 DS218/JP
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする