【NASキット+ガイドブック付 】ディスクステーション

【NASキット+ガイドブック付 】ディスクステーション Synology(シノロジー)

SynologyNASに、わかりやすく図解で詳しい使い方を解説したガイドドブック(非売品)をセットにした商品。成長するビジネスのための強力でスケーラブルな 4 ベイ NAS。中小規模のビジネスおよび IT 愛好家のために設計されています。強力な AES-NI ハードウェア暗号化エンジンにより、DS918+ は今までにない暗号化ファイル転送を実現します。さらに最大 2 チャンネルの H.265/H.264 4K ビデオを同時にトランスコードでき、DS918+ は超高精細メディアコンテンツの共有と格納に理想的です。最大 2 台の M.2 NVMe 2280 SSD をサポートし、内部ドライブ ベイを使うことなく高速システムキャッシュの生成が可能です。Synology Expansion Unit DX517 で最大 9 ドライブまで拡張できる DS918+ は、柔軟なストレージ容量を求めるニーズに応えます。Btrfs ファイル システムには、現代的な大企業の管理ニーズを満たすために、最先端のストレージ テクノロジーが導入されています。Synology DiskStation Manager (DSM) により、Synology NAS は突然のデータ損失や潜在的なセキュリティホールを保護するための高度なセキュリティ手段を提供します。Cloud Station Suite は、お客様のデバイス、その他の Synology NAS などあらゆるデバイスでリアルタイムのデータ同期を提供します。「インテリバージョニング」はストレージ領域の利用効率を高めるため、もっとも重要なファイルバージョンを保持します。4K メディアコンテンツをいつでもどこでもアクセスし、ストリーミングします。DS918+ は Video Station および DS ビデオ経由での 4K H.264/H.265 オンライントランスコーディングをサポートし、4K ビデオを変換し、元々 Ultra HD をサポートしていない他のコンピューターやスマートフォン、メディアプレーヤーなどの上でそのまま再生できるようにします。

仕様
【ネットワークプロトコル】SMB、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP、VPN(PPTP、OpenVPN 、L2TP)
【ファイルシステム】内蔵ディスク:Btrfs、ext4、外付ディスク:Btrfs、ext4、ext3、FAT、NTFS、HFS+、exFAT4
【対応RAIDタイプ】Synology Hybrid RAID (SHR)、Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10
【ストレージ管理機能】最大内部ボリューム:512、最大 iSCSI Target:32、最大 iSCSI LUN:256、iSCSI LUN クローン/スナップショットのサポート
【ファイル共有機能】最大ユーザーアカウント数:2,048、最大ローカル グループ:256、最大共有フォルダ数:512、最大同時 SMB/NFS/AFP/FTP 接続:1000
【権限】Windows アクセス コントロール リスト(ACL)、アプリケーション権原
【ディレクトリサービス】Windows® AD 統合::ドメインユーザーは SMB/NFS/AFP/FTP/File Station、LDAP 統合を介してログイン
【対応クライアント】Windows 7 と 10、Mac OS X® 10.11 以降
セット内容本体、クイックインストールガイド、アクセサリパック、AC電源アダプター、RJ-45 LANケーブル2本 寸法(mm)166×199×223 質量(kg)2.28 ポート数1GbE:2 電源電圧(V)AC入力:100~240 メモリーDDR3 4GB(max 8GB) 電源周波数(Hz)50/60、単相 使用CPUIntelCeleron J3455Quad-1.5~2.3GHz 動作温度(℃)5~40 セキュリティファイアウォール、暗号化共有フォルダ、SMB 暗号化、FTP over SSL/TLS、SFTP、Rsync over SSH、ログイン自動ブロック、Let's Encrypt サポート、HTTPS (カスタマイズ可能な Cipher Suite) ポートUSB 3.0 ポート×2、eSATA ポート x 1 LAN設定2 x 1GbE (RJ-45) 対応ブラウザChrome®、Firefox®、Internet Explorer® 10 以降、Safari® 10 以降、Safari (iOS 10 以降)、Chrome (Android 6.0 以降) ストレージ4 ベイ 2.5"/3.5" SATAⅡ/Ⅲ 内容量1台
注意
※こちらの商品にはHDDの付属はござません。別途HDDをご用意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49674897 DS918+/JP
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする