曜日別特売

Flexワイヤレス充電パッドスタンドセット

Flexワイヤレス充電パッドスタンドセット - Freedy

スタンドで簡単スタイリッシュに充電! Qi対応のiPhoneの7.5W高速無線充電やSAMSUNG Galaxy/10Wなどの高速無線充電に対応

セット内容
ワイヤレス充電パッド・たて置きクレードル・USB Type C-A ケーブル(1.2m)・QC2.0 ACアダプター・取扱説明書
色
ブラック
質量(g)
【ワイヤレス充電パッド】108、【たて置きクレードル】87、【ACアダプター】50
出力
【ワイヤレス充電パッド】5-10W / 7.5W、【ACアダプター】DC 5V/2A, 9V/1.67A, 12V/1.25A
寸法(幅W×高さH)(mm)
【ワイヤレス充電パッド】Φ95×12、【たて置きクレードル】104.4×105.2×85.8、【ACアダプター】47.8×49.7×28
周波数(kHz)
110-205
入力
【ワイヤレス充電パッド】DC 5V/2A、9V/1.67A、【ACアダプター】AC100-240V 50/60Hz 0.4A
充電方式
【充電効率】最大85.47%、【充電距離】最大3mm
アズワン品番
64-7754-89
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49668694EA1201S
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする