曜日別特売

Flexデュアル充電パッドスタンドセット

Flexデュアル充電パッドスタンドセット - Freedy

スマホを2台同時に急速充電 ケースをつけたままでも充電可能(ただし金属製およびそれに類似したケースは除きます。)

セット内容
デュアル ワイヤレス充電パッド・専用ACアダプター・取扱説明書
質量(g)
143
出力
【ワイヤレス充電パッド】5-10W / 7.5W、【ACアダプター】DC 12V 2A
ケーブル長(m)
1.2
周波数(kHz)
110-205
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×205×11.9
入力
【ワイヤレス充電パッド】入力 DC 12V/2A、【ACアダプター】AC100-240V 50/60Hz 0.6A
充電方式
【充電効率】最大Left: 81.92%, Right 81.89%、【充電距離】最大3mm
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49668703EA1202ブラック64-7754-90
取扱い終了
返品不可
49668719EA1202WHホワイト64-7754-91
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする