iPhone X 上質PUレザーブックケース「PREMIER」 耐衝撃 ストラップホール スタンド機能 手帳型
定番の手帳型ケースに、大収納を備えた高級感のあるツートンデザイン。
美しい発色、上質な手触りのPUレザー。耐衝撃のTPU採用。
金属製フック採用。カードポケット、ストラップホール付き。
スタンド機能、フチの折り込み。
材質TPU、PUレザー
厚さ(mm)側面部:約1.3、底面部:約1
内容量1個
注意
※本製品を使用しての事故や故障、データの損失などに関しては、一切の責任を負いかねます。※本製品を用途以外の目的には使用しないでください。
※本製品は本体を衝撃や傷から完全に保障するものではありません。
※商品画像はイメージです。また商品の特性上、仕様が変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※過度な摩擦・アルコールやシンナー・化粧品、薬品などの液体により変質・変色する場合があります。
※長時間、日光や紫外線の強い光に当たると変色する場合があります。
iPhoneケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07