耐圧防爆形 携帯電燈
燈体はガラス強化ナイロン樹脂を使用しているため非常に軽く、しかも強度、耐薬品性等に優れております。
スイッチ機構はリードスイッチを採用しておりますから、防爆、防水に安全で操作しやすい構造です。
明るさは集光形ですから30m先方でも新聞等が読めるほどの明るさです。
電池及び電球の交換は電球へのリード線を使用せずコンタクトにより接続されておりますので非常に簡単です。
仕様【作動】毎分20回の速さで連続10000回異常なし。【配光】2mはなれて照射したとき光の輪が直径60cm以内に集光されます。【安全度】防爆引火試験15回、爆発強度試験10kg/cm210回異常なし。【落下】高さ1.5mのところから厚さ6mmの鋼板上に上向き、下向き、水平に各1回落下させて異常なし。【外被の保護性能】JIS F 8007(船用電気器具の外被の保護形式及び検査通則)の等級55の要求を満足しています。
付属品肩掛バンド付
質量(kg)1.9(電池共)
使用乾電池単一乾電池×6個
使用電球7.2V 0.55A
耐水圧(kg/cm2)10(燈具の内部に水圧を徐々に加え加圧時間1分間以内において15~20秒間耐えます)
適合JIS規格JIS F 8004、8425に適合
内容量1台