静音防水マウス
IP68を取得し、水洗いが可能な有線マウスです。
水分や湿気、ホコリが多いところでも使用できます。
抗菌タイプでいつでも清潔なので、学校や病院などでも安心して使えます。
クリック音・スクロール音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
読取方式光学センサー方式(IR LED)
色ホワイト
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
仕様2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
付属品取扱説明書
質量(g)約103
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14・Mac OS X 10.3~10.11
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61.6×115×36
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
分解能1000カウント/インチ
アズワン品番64-0910-81
内容量1個
注意
※USBコネクタの部分は防水性能はありません。※裏面のセンサー部分は水に濡れたまま使用すると、乱反射を起こしカーソルが誤反応を起こす可能性があります。
※センサー部分が濡れた場合は、よくふき取り、完全に乾かしてから使用して下さい。
※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種でのみ適合。
※Mac OS X(10.3以降)は、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
※機種により対応できないものもあります。
※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07