東京理工舎
バリタップ
基本機能のみを凝縮したバリタップはサイリスタ式交流電力調整器の登録商標です。
簡単調整・取付簡単・下限電圧調整可能・制御接点端子付き・ユニークな丸型放熱
用途
温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整
容量(VA)
50
付属品
目盛板
質量(g)
85
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
100/110
制御方式
位相制御
定格電流(A)
0.5
設定方式
手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点
絶縁抵抗(MΩ)
(電力回路)接地 DC500V メガーにて 50以上
相数
単相
絶縁耐圧
(電力回路)接地 AC 1KV 1分間
電圧許容範囲
定格回路電圧の±10%
周囲温度(℃)
0~40(40以上は電流低減)
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
42×57
負荷電流(mA)
(最小)100
出力調整
(範囲)入力電圧の15~98%
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49700763
VP-005A NEW
¥
5,500
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください