深切り電子造作丸のこ
重負荷作業も楽々こなす
高効率モーターコア+高出力コントローラ
トップクラスの切断スピード
高効率ACブラシレスモーター採用
フッ素プレート装着で、摩擦抵抗を軽減し切断スピード約20%アップ
コンパクト&好バランス
のこ刃交換もラクラク
電圧降下に強い
エンジン発電機で使用可能
サイレントモード
リフォーム・内装工事など騒音を抑えたい作業におすすめ
キックバック軽減システム
より高精度な切込み深さ調整機構
警告シグナル採用
製品2年保証(ACブラシレスモーター搭載製品)
消費電力(W)1050
電源(V)単相100
電流(A)12
コード長さ(m)2心・5
ノコ刃直径(mm)165
取付穴径(Φmm)20
回転数(min-1[r.p.m])(パワーモード時)4100、(サイレントモード時)2500
最大切込深さ(mm)(90°時)65
最大切込深さ(mm)(45°時)46
付属品ボックススパナ・165mmスーパーチップソー(ブラック・刃数72)・ロングガイド
質量(kg)2.7
保証期間2年
材質(ベース)造作アルミ
内容量1個