アズワン
病院付添い者用ソファー・テーブル MWCシリーズ 病院付添い者用ソファー
ソファーを2台組み合わせることによって簡易ベッドとしてご使用いただけます。リクライニングは3段階で調節可能です。
材質
木枠・ウレタンフォーム(本体)、スチール・メラミン焼付シルバー塗装(脚部)、抗菌・防汚ビニールレザー張り(アルコール・次亜塩素酸ナトリウム対応)
質量(kg)
17.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
740×680×720
座面高さ(mm)
370mm
ベッド寸法(mm)
740×1840×390mm
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49701786
MWC-810SV
ピンク
0-7237-21
¥
99,400
¥
98,406
¥
108,247
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49701795
MWC-810SV
ブルー
0-7237-22
¥
99,400
¥
98,406
¥
108,247
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49701804
MWC-810SV
グリーン
0-7237-23
¥
99,400
¥
98,406
¥
108,247
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000