YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
海外用電源プラグSEタイプ
海外への出張や旅行の必需品です。
電気製品や変圧器のプラグ形状を海外のコンセントに合わせたい時に使用します。
プラグ形状
海外 - SEタイプ
質量(g)
約16
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36×46×15
アズワン品番
65-0526-79
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
250V6A
使用可能国
ドイツ・フランス・スペイン・オランダ・中国・韓国など
内容量
1個
注意
※日本国内にて本品を使用する事はできません。本品は日本の電気製品を海外で使う為のプラグアダプターです。
※本品は電圧の変換はできません。電圧の変換が必要な場合は別途変圧器が必要です。
※主なSE使用国:ドイツ・フランス・スペイン・オランダ・中国・韓国など
(同じ国の中でも地域により異なる場合があります。事前に旅行会社、ホテルなどにお問い合わせください)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49701856
KP6
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください