LTE対応USBドングル
無線LANアクセスポイントにもなるLTE対応USBドングル「PIX-MT100」・SIMフリー(BAND 1/3/19に対応)・下り最大150Mbpsの高速データ通信が可能(Category-4)・USB-ACアダプター接続で無線LANアクセスポイントに・Windows/Mac/Linuxに対応
USB接続することで、LTEネットワークでのデータ通信が可能なドングルです。SIMフリー対応なので、ドコモのネットワークを利用した市販のSIMカード(MVNO含む)を用いてLTE通信(Category-4 150Mbps)が可能です。パソコンやUSB ACアダプターに接続するだけで、高速データ通信がご利用になれます、また無線LANアクセスポイントとしてご利用になれます、電源が取れれば、野外や車内などのあらゆる場所でLTE通信をお使い頂けます、Linuxにも対応しており、開発キットとして有名なRaspberry Piでも動作が可能です。
インターフェースUSB
仕様LTE:対応周波数 2.1GHz/1.8GHz/800MHz
セット内容本体、USB延長ケーブル、固定用面ファスナーx2、クイックスタードガイド、お願いとご注意、製品保証書
種別携帯・PHSインターフェース
規格VCCI:適合/Moss:適合
カード対応SIM:micro SIM
動作環境USB接続モード:【Windows】Windows 10 Home/Pro、Windows 8.1/Windows 8.1 Pro、Windows 8/Windows 8 Pro Windows 7 Service Pack 1 以降 Home Premium/Professional/Ultimate、各日本語版(32bit/64bit 版) 【MAC】2013 年以降発売の Mac Pro、2011 年以降発売の MacBook Air/MacBook Pro/iMac/Mac mini OS X El Capitan(10.11)、OS X Yosemite(10.10).10.3以降、OS X Mavericks(10.9) 【Linux】
周波数(MHz)800
適合バンドB1/B3/B19、下り 最大150Mbps、上り 最大50Mbps
許容温度(℃)動作:0~3
許容湿度(%)動作:5~95RH(結露なきこと)
伝送速度(Mbps)下り 最大150Mbps、上り 最大50Mbps
伝送方法IEEE 802.11b/g/n
無線LAN:IEEE 802.11b/g/n、周波数帯 2.4GHz帯、セキュリティ WPA2-PSK(AES)
周波数(GHz)2.1/1.8
内容量1個
無線ルーター の新着商品
HPE Networking Instant On Access Point Bundle with PSU(JP)AP27
HP(日本ヒューレット・パッカード)
税込¥52,778~
¥47,980~