Xit Board(PCle接続テレビチューナー)

Xit Board(PCle接続テレビチューナー) - ピクセラ

多彩な録画・視聴を備えた3波対応&ダブルチューナー搭載 PCle接続テレビチューナー、2枚挿し対応で最大4番組同時録画が可能なチューナーボードです。録画番組の編集、BD/DVD書き出しに対応し、番組の『見る』『撮る』『残す』をとことん楽しめます、最大15倍まで圧縮して録画することができます、1TBのHDDへ約1、500時間の録画が可能です。

仕様CAS: miniBCASカードセット内容本体・Low Profileブラケット・miniBCASカード(赤)・セットアップガイド(兼保証書)質量(g)約55外形寸法(mm)約110 × 68.5(突起部除く )消費電力(W)4.7(BS/CSアンテナ電源出力時は約10/アンテナ電源On/Offはアプリで行います)対応OSWin 8.1/10(Home /Pro)インターフェースPCI E×press (Ver1.1) ×1、アンテナ入力(F型コネクタ)×1 ※地上/衛星混合タイプ動作環境温度:5℃~55℃、湿度:10%~80%RH(結露なきこと)TVチューナー地デジ/BS/CS110度x 2 (CATVパススルー対応)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49698268XIT-BRD100W
17,798
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする