Xit Board(PCle接続テレビチューナー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49698268 品番XIT-BRD100W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,798

多彩な録画・視聴を備えた3波対応&ダブルチューナー搭載 PCle接続テレビチューナー、2枚挿し対応で最大4番組同時録画が可能なチューナーボードです。録画番組の編集、BD/DVD書き出しに対応し、番組の『見る』『撮る』『残す』をとことん楽しめます、最大15倍まで圧縮して録画することができます、1TBのHDDへ約1、500時間の録画が可能です。

仕様CAS: miniBCASカード セット内容本体・Low Profileブラケット・miniBCASカード(赤)・セットアップガイド(兼保証書) 質量(g)約55 外形寸法(mm)約110 × 68.5(突起部除く ) 消費電力(W)4.7(BS/CSアンテナ電源出力時は約10/アンテナ電源On/Offはアプリで行います) 対応OSWin 8.1/10(Home /Pro) インターフェースPCI E×press (Ver1.1) ×1、アンテナ入力(F型コネクタ)×1 ※地上/衛星混合タイプ 動作環境温度:5℃〜55℃、湿度:10%〜80%RH(結露なきこと) TVチューナー地デジ/BS/CS110度x 2 (CATVパススルー対応)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする