32GB Kit (16GBx2) DDR4 2400 MT/s (PC4-19200) CL17 DR x8 Unbuffered DIMM 288pin

32GB Kit (16GBx2) DDR4 2400 MT/s (PC4-19200) CL17 DR x8 Unbuffered DIMM 288pin Crucial(クルーシャル)

32GB Kit (16GBx2) DDR4 2400 MT/s (PC4-19200)

容量(GB)32 仕様32GB(2x16GB) DDR4 PC4-19200 CL=17 Dual Ranked x8 based Unbuffered DDR4-2400 1.2V 2048Meg x 72 種別メモリ 保証期間制限付無期限保証 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49698505 CT2K16G4DFD824A
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする