32GB Kit (16GBx2) DDR4 2666 MT/s (PC4-21300) CL19 DR x8 Unbuffered DIMM 288pin
32GB Kit (16GBx2) DDR4 2666 MT/s (PC4-21300) CL19 DR x8 Unbuffered DIMM 288pin
容量(GB)32 (16GB×2)
仕様DDR4 PC4-21300 CL=19 Dual Ranked x8 based Unbuffered NON-ECC DDR4-2666 1.2V
種別メモリ
タイプECC:NON-ECC/DIMMタイプ:バッファなし
電圧(V)1.2
シリーズCrucial
速度2666MT/秒
キット内容キット数量:2
保証期間制限付無期限保証
フォームファクタUDIMM
内容量1個
メモリ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07