Crucial P1 1TB NVMe PCIe M.2 SSD
≪国内正規代理店5年保証≫≪ハードウェア概要≫PCIe NVME Gen 3x4 1TB Read2000MB/s Write1700MB/s
インターフェースNVMe/PCIe Gen3 x4 Interface
容量(TB)1
仕様1TB M.2 SSD PCIe NVMe Gen 3 シーケンシャル読込速度最大2、000 MB/秒、書込速度最大1、700 MB/秒
セット内容M.2 SSD PCIe NVMe Gen 3、 AcronisR True Image、 Crucial簡単SSDインストールガイド
種別内蔵SSD(M.2)
高さ(mm)22×80
デバイスタイプ内蔵型SSD
フォームファクタM.2 Type 2280
内容量1個
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
