8コアXeon D-1541搭載 3U16ベイ エンタープライズ向けNAS RS4017xs+
データ保護の集中化やデータ管理の合理化、仮想化ソリューションに最適、3Uラックマウント型の筐体を採用、10ギガビットイーサネット2基、ギガビットイーサネット4基搭載、10GbE NICをサポートするデュアルPCIeスロットを装備、システムの安定性を高めるSynology High Availability、Btrfsファイルシステムによる最新のストレージ技術に対応、最大90台までの監視カメラ一括管理が可能、3.5/2.5インチドライブ16台の取り付けに対応、別売の「RX1217/RX1217RP」を2台増設でき、最大40台のドライブに対応、2.1GHz/最大2.7GHz 8コアCPU、8GB DDR4 ECC UDIMM搭載、USB 3.0×2、拡張ポート×2を搭載、電源システムの冗長化に対応、Windows AD、LDAP、トラストドメインをサポートし、シームレスなアカウント統合が可能、VMware、Citrix、Hyper-V、OpenStackに対応、
内容量1個