3M ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル,34ペアAWG28 AWG 30m 3600Xシリーズ

3M ツイストペアケーブル / マルチペアケーブル,34ペアAWG28 AWG 30m 3600Xシリーズ 3M

仕様
ペア数 = 34
断面積 = 0.08 mm2
ケーブルタイプ = ツイストペア
AWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG
外径 = 9.1mm
シールドタイプ = SF/UTP
外側シース材質 = PVC
シース色 = グレー
特性インピーダンス = 58 Ω (非平衡)、91 Ω (平衡)
コアストランド = 7/0.127 mm
許容電圧 = 150 V
シリーズ = 3600x
シリーズ3600x 外径(Φmm)9.1 材質(シース)PVC AWG28 AWG 特性インピーダンス58 Ω (非平衡)、91 Ω (平衡) シールドSF/UTP シース色グレー 断面積(mm2)0.08 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルタイプツイストペア リール長さ(m)30 許容電圧(V)150 コアストランド(mm)7/0.127 ペア数34 内容量1リール(30m)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49742203 3600B-68
オープン
139,800
153,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする