3M ツイストリボンケーブル, 7ペア, 30m
- 仕様
- 極数 = 14
幅 = 17.8 mm
ピッチ = 1.27mm
リール長さ = 30m
許容電圧 = 300 V
容量 = 52.2 pF/m
特性インピーダンス = 122 Ω
ペア数 = 7
ストランド数 = 7
- 幅(mm)
- 17.8
- 容量
- 52.2 pF/m
- ピッチ(mm)
- 1.27
- 極数
- 14
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性インピーダンス(Ω)
- 122
- ストランド数
- 7
- リール長さ(m)
- 30
- 許容電圧(V)
- 300
- ペア数
- 7
- 内容量
- 1リール(30m)
電気部品 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04




















