曜日別特売
1700-14 3M ツイストリボンケーブル, 7ペア, 30m 3M 49742289

3M ツイストリボンケーブル, 7ペア, 30m

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1リール(30m)
注文コード
49742289
品番
1700-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
仕様
極数 = 14
幅 = 17.8 mm
ピッチ = 1.27mm
リール長さ = 30m
許容電圧 = 300 V
容量 = 52.2 pF/m
特性インピーダンス = 122 Ω
ペア数 = 7
ストランド数 = 7
幅(mm)
17.8
容量
52.2 pF/m
ピッチ(mm)
1.27
極数
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
122
ストランド数
7
リール長さ(m)
30
許容電圧(V)
300
ペア数
7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする