3M, 89816, ケーブルマーカー
仕様
固定方法 = 接着剤
最小ケーブル径 = 2.3mm
最大ケーブル径 = 7.8mm
長さ = 35mm
幅 = 19 mm
量 = 250
材質 = ビニール
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +80℃
耐久性のある = 埃、オイル
使用温度範囲 = -40 → +80 ℃
材質ビニール
長さ(mm)35
幅(mm)19
固定方法接着剤
動作温度(℃)-40~+80
最小ケーブル径(Φmm)2.3
最大ケーブル径(Φmm)7.8
内容量1個
最小ケーブル径 = 2.3mm
最大ケーブル径 = 7.8mm
長さ = 35mm
幅 = 19 mm
量 = 250
材質 = ビニール
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +80℃
耐久性のある = 埃、オイル
使用温度範囲 = -40 → +80 ℃
電気材料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04